曜日別特売
1MBF1000S アクリーンFタイプ ナック・ケイ・エス 03923284

アクリーンFタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
鏡面寸法(mm)Φ1000
型式丸型
内容量1個注文コード03923284品番1MBF1000S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。

用途車両の出入り口や通路の安全確認に。型式丸型質量(kg)9.5曲率半径R3600鏡面寸法(mm)Φ1000適合支柱Φ89.1×t3.2×4400仕様設置基準合格品
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
※個人宅、現場事務所への配送不可になります。
※納品には店舗への看板の掲示必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする