曜日別特売
38-1 超硬付刃バイト(左すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38-1 超硬付刃バイト(左すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923342
38-1 超硬付刃バイト(左すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923342
38-1 超硬付刃バイト(左すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923342

超硬付刃バイト(左すみバイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質P20
シャンク幅W(mm)13
シャンク高さH(mm)13
シャンク長L(mm)100
内容量1個注文コード03923342品番38-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
シャンク長L(mm)100シャンク幅W(mm)13シャンク高さH(mm)13トラスコ品番217-4014材質P20質量(g)131JIS規格38型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする