※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(左すみバイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質
P20
K10
M20
P20
シャンク幅W(mm)
25
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
25
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
160
100
120
140
160
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03923464
品番
38-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
160
シャンク幅W(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
トラスコ品番
217-4197
材質
P20
質量(g)
768
JIS規格
38型