ナック・ケイ・エス
マルチミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(mm)
1040×430
330×140
430×170
530×220
640×260
840×330
1040×430
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03923580
品番
1MLT1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
マルチミラーは、広い視野を映し出す半球形の室内用ミラーです。壁・天井の両方に取付可能で広範囲の防犯・安全確認に最適です。アクリル製なので非常に軽く、取付方法も簡単です。
用途
通路安全確認や防犯用に。
型式
ドーム型
質量(kg)
2.8
曲率半径
513
鏡面寸法(mm)
1000
寸法(mm)
1040×430
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません