曜日別特売
1VAC0400 びゅーミラー ナック・ケイ・エス 03923589

びゅーミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
型式丸型
寸法(mm)400×320
内容量1個注文コード03923589品番1VAC0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

びゅーミラーは、道路反射鏡で実績のあるメタクリル樹脂製の鏡面を使用した、フレームレス室内用ミラーです。非常に軽いために取扱いが容易で自在に曲がるフレキアームと合わせて最適な設置が可能です。

用途通路安全確認や防犯用に。型式丸型質量(kg)0.78曲率半径1500鏡面寸法(mm)Φ400寸法(mm)400×320厚さ(mm)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする