トレード
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
4
5
4
3
2
2.5
1
1.9
1.8
1.5
1.2
寸法(縦×横)(mm)
35×50
35×50
35×50
50×75
40×80
25×50
25×30
20×50
20×40
20×30
15×30
6×13
20×25
15×40
15×35
15×25
15×20
13×20
12×20
10×50
10×15
13×35
6×18
15×18
9×40
9×30
9×25
9×20
25.4×76.2
19×63.5
15×45
10×40
10×30
10×25
10×20
6×15
6×12
5×25
5×20
5×15
長さ(mm)
4000
4000
3640
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03923677
品番
085080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
看板などの縁や取付金具、DIYに。
寸法(縦×横)(mm)
35×50
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
4
材質
アルミ
質量(kg)
3.5
色
シルバー
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅様配送不可の商品になります。送り先によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません