※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(左先丸すみバイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
K10
K10
M20
P20
シャンク幅W(mm)
16
10
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
16
10
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
120
80
100
120
140
160
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03923911
品番
40-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
120
シャンク幅W(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
材質
K10
トラスコ品番
217-4430
質量(g)
238
JIS規格
40型