※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(左先丸すみバイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
K10
K10
M20
P20
シャンク幅W(mm)
19
10
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
19
10
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
140
80
100
120
140
160
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03923954
品番
40-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
140
シャンク幅W(mm)
19
シャンク高さH(mm)
19
材質
K10
トラスコ品番
217-4499
質量(g)
393
JIS規格
40型