※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(左先丸すみバイト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
材質
P20
K10
M20
P20
シャンク幅W(mm)
19
10
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
19
10
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
140
80
100
120
140
160
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03923981
品番
40-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
140
シャンク幅W(mm)
19
シャンク高さH(mm)
19
材質
P20
トラスコ品番
217-4472
質量(g)
393
JIS規格
40型