トレード
アルミ等辺角アングル 生地材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
6
9
6
5
4
3
2
2.5
10
1.5
1.2
寸法(縦×横)(mm)
50×50
75×75
65×65
60×60
50×50
40×40
30×30
35×35
25×25
20×20
15×15
10×10
100×100
12×12
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03924210
品番
085027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
看板などの縁や取付金具、DIYに。
寸法(縦×横)(mm)
50×50
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
6
材質
アルミ生地
質量(kg)
6.1
注意
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません