曜日別特売
085028 アルミ等辺角アングル 生地材 トレード 03924228

085028 アルミ等辺角アングル 生地材 トレード 03924228
085028 アルミ等辺角アングル 生地材 トレード 03924228

アルミ等辺角アングル 生地材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)5
寸法(縦×横)(mm)60×60
内容量1本注文コード03924228品番085028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途
看板などの縁や取付金具、DIYに。
寸法(縦×横)(mm)60×60長さ(mm)4000厚さ(mm)5材質アルミ生地質量(kg)6.3
注意
※個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする