※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(左向いバイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
M20
K10
M20
P20
シャンク幅W(mm)
13
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
13
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
100
100
120
140
160
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03924444
品番
42-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
100
シャンク幅W(mm)
13
シャンク高さH(mm)
13
トラスコ品番
217-4600
材質
M20
質量(g)
133
JIS規格
42型