2597 長袖トレーナー 2597 クロダルマ 03924454

長袖トレーナー 2597

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ホワイト
内容量1着注文コード03924454品番2597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,650
ホワイトサイズLL種別トレーナー胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)68目付(g/m2)330色番91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする