※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(左向いバイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
K10
K10
M20
P20
シャンク幅W(mm)
16
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
16
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
120
100
120
140
160
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03924471
品番
42-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
120
シャンク幅W(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
トラスコ品番
217-4677
材質
K10
質量(g)
243
JIS規格
42型