2597 長袖トレーナー 2597 クロダルマ 03924488

長袖トレーナー 2597

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1着注文コード03924488品番2597
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ブラックサイズS種別トレーナー胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)55着丈(cm)62目付(g/m2)330色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする