曜日別特売
42-3 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42-3 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924523
42-3 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924523
42-3 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924523

超硬付刃バイト(左向いバイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質M20
シャンク幅W(mm)19
シャンク高さH(mm)19
シャンク長L(mm)140
内容量1個注文コード03924523品番42-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)19シャンク高さH(mm)19トラスコ品番217-4723材質M20質量(g)385JIS規格42型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする