2597 長袖トレーナー 2597 クロダルマ 03924594

長袖トレーナー 2597

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
グリーン
内容量1着注文コード03924594品番2597
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
グリーンサイズ4L種別トレーナー胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56袖丈(cm)63着丈(cm)72目付(g/m2)330色番80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする