トレード
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
2
2
1.5
0.8
寸法(縦×横)(mm)
40×40
40×40
30×30
9×9
38×38
25×25
20×40
20×30
19×19
15×15
12×12
長さ(mm)
4000
4000
3640
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03924770
品番
084976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
看板などの縁や取付金具、DIYに。
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません