曜日別特売
084943 アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレード 03924788

084943 アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレード 03924788
084943 アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレード 03924788

アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)2
寸法(縦×横)(mm)35×35
長さ(mm)4000
内容量1本注文コード03924788品番084943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途看板などの縁や取付金具、DIYに。寸法(縦×横)(mm)35×35長さ(mm)4000厚さ(mm)2材質アルミ質量(kg)1.5シルバー表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする