トレード
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
2.3
5
4
3
2
2.5
2.3
2.2
1.5
1.3
1.2
0.8
寸法(縦×横)(mm)
80×80
75×75
60×60
50×50
40×40
30×30
25×25
35×35
20×20
15×15
55×55
80×80
70×70
45×45
38×38
19×19
13×13
12×12
10×10
9×9
長さ(mm)
4000
4000
3640
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03924858
品番
084963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
看板などの縁や取付金具、DIYに。
寸法(縦×横)(mm)
80×80
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2.3
材質
アルミ
質量(kg)
4
色
シルバー
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅は配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません