085737 アルミ丸パイプ 生地材 トレード 03925296

085737 アルミ丸パイプ 生地材 トレード 03925296
085737 アルミ丸パイプ 生地材 トレード 03925296

アルミ丸パイプ 生地材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
外径(Φmm)200
200
90
80
70
60
50
45
40
180
160
150
140
130
120
110
100
35
30
75
65
55
38
32
28
25
22
20
42
19
18
16
15
14
13
12
10
9
9.5
8
7
6
5
4
12.7
11
3
厚さ(mm)5
長さ(mm)4000
内容量1本注文コード03925296品番085737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途
建築材料やDIYに。
外径(Φmm)200長さ(mm)4000厚さ(mm)5材質アルミ生地質量(kg)33.1
注意
※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする