47229 ショートエプロン 47229 クロダルマ 03925468

ショートエプロン 47229

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1着注文コード03925468品番47229
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロ仕様。充実のエプロンコレクション
軽作業や園芸、清掃作業など、多色から選べる、丈夫なツイル生地の2タイプエプロン。

ブラックサイズフリーサイズ(cm)44×62混率(%)ポリエステル65、綿35(ツイル)色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03925416
2022-06-25
用途: 納品作業、販売時
一番青花サービス業

軽くて快適、作業が楽です。
安価で洗濯が簡単、買って良かったです。

対象商品 : 03925468
2021-08-26
用途: 作業時の道具入れ、汚れ防止。
リペックス名古屋中川店建設業・工事業

サイズ感が良く、作業の邪魔にならない。
ポケットの大きさも丁度良い。

対象商品 : 03925434
2020-04-08
用途: 農作業で使用します
不動産業

二畝ほどのレンタル農園での作業時に使用します。
コンパクトにまるめて収納できるので便利です。
大人が使用します。
が、4才児が着用したところ、お腹から足の部分がかくれるので、
一番汚れるであろう部分が、いい具合にカバーされてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする