トレード
アルミ丸パイプ 生地材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
150
150
150
90
80
70
60
50
45
40
120
110
100
35
30
75
65
55
38
32
28
25
22
20
200
180
160
140
130
42
19
18
16
15
14
13
12
10
9
9.5
8
7
6
5
4
12.7
11
3
厚さ(mm)
3
5
4
3
2
2.5
1
1.5
0.3
長さ(mm)
4000
4000
2000
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03925637
品番
085733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
建築材料やDIYに。
外径(Φmm)
150
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
3
材質
アルミ生地
質量(kg)
15
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅は配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません