曜日別特売
TUFW アップガード伸縮型用オプション 背当りバー SANSHIN 03926697

メイン画像

TUFW アップガード伸縮型用オプション 背当りバー SANSHIN 03926697
TUFW アップガード伸縮型用オプション 背当りバー SANSHIN 03926697
TUFW アップガード伸縮型用オプション 背当りバー SANSHIN 03926697

アップガード伸縮型用オプション 背当りバー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03926697品番TUFW
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

感震ユニットの後部の穴に取り付けることで、書籍のサイズに合わせて奥行を調整することができます。
書籍に合わせて奥行を5段階に調整できるため、様々なサイズの書籍に対応できます。
アップガード伸縮型専用の背当りバーです。

用途地震の際の書架、キャビネット等からの落下防止に。トラスコ品番268-8567セット内容落下防止バー×1材質バー本体:スチールPPコーティング仕上、エンドキャップ:ポリアミド(PA6)幅(mm)740~870ホワイト間口(mm)740~870有効間口(mm)740~870
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※扉付きキャビネットはバーが干渉するため取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,700/税込6,270
北海道地方数量1につき6,300/税込6,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする