トレード
アルミチャンネル アルマイト付 シルバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
25
25
25
30
15
60
50
40
100
35
22
20
18
14
12
8
8.5
7
7.5
6.5
5.5
32
27
11
10
38
6.2
24
12.4
厚さ(mm)
2
3
2
2.5
2.4
1
1.9
1.6
1.5
1.2
長さ(mm)
4000
4000
3640
横(mm)
15
30
25
20
50
15
12
10
7
9
8
13
11
5
8.3
24
12.4
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03927220
品番
085317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質
アルミ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.2
色
シルバー
表面処理
アルマイト
縦(mm)
25
横(mm)
15
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません