085295 アルミチャンネル アルマイト付 シルバー トレード 03927360

085295 アルミチャンネル アルマイト付 シルバー トレード 03927360
085295 アルミチャンネル アルマイト付 シルバー トレード 03927360

アルミチャンネル アルマイト付 シルバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)8.5
8.5
14
12
7.5
10
60
50
40
100
35
30
25
22
20
18
15
8
7
6.5
5.5
32
27
11
38
6.2
24
12.4
厚さ(mm)1
長さ(mm)4000
横(mm)10
内容量1本注文コード03927360品番085295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

材質アルミ長さ(mm)4000幅(mm)8.5厚さ(mm)1質量(kg)0.3シルバー表面処理アルマイト縦(mm)8.5横(mm)10
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03927116
2025-05-26
用途: 祭礼用看板の補強
斉藤塗装建設業・工事業

サイズもピッタリで強度も充分。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする