曜日別特売
EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379

代表画像

EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379
EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379
EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379
EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379
EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379
EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379
EO74624R-FMW0 スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ SANSHIN 03927379

スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
高さ(mm)2200
奥行(mm)625
間口(mm)1250
棚段数(段)4
内容量1台注文コード03927379品番EO74624R-FMW0
参考基準価格(税別)¥96,420販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。

用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。トラスコ品番666-6999材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂マイルドホワイト高さ(mm)2200タイプ連結型奥行(mm)625間口(mm)1250棚板数(枚)分割:1棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合有効間口(mm)1206最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25
関連資料:(0.11MB)
注意
※画像は単体型です。本製品は連結型になります。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型は連結型のみでは使用できません。単体型が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,600/税込10,560
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする