LA63K-T6 背板・側板付扉付物品棚 日本ファイリング 03928079

代表画像

背板・側板付扉付物品棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
奥行(mm)330
棚段数(段)6
内容量1台注文コード03928079品番LA63K-T6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥231,800

軽量物を保管する棚です。
格納物に対応した様々なタイプがあります。
背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。
背板・側板によって棚の振れが止められます。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要です。
JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がりです。場所を選ばないオイスターホワイト色です。

トラスコ品番135-3862材質スチール高さ(mm)1800奥行(mm)330間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数(段)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき21,000/税込23,100
北海道地方数量1につき21,000/税込23,100
沖縄地方数量1につき28,000/税込30,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする