クロダルマ
スラックス(ノータック) 31887
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
116
91
96
101
111
116
ウエスト(cm)
116
91
96
101
111
116
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03928137
品番
31887
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シルエットや機能で選べるカジュアルパンツ。レディースもご用意しています。
色
ブラック
サイズ
116
性別
男性用
ウエスト(cm)
116
股下(cm)
79
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチ)
色番
49
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属