31887 スラックス(ノータック) 31887 クロダルマ 03928216

スラックス(ノータック) 31887

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ88
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード03928216品番31887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

シルエットや機能で選べるカジュアルパンツ。レディースもご用意しています。

アイボリーサイズ88性別男性用ウエスト(cm)88股下(cm)79種別パンツ混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチ)色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする