クロダルマ
スラックス(ノータック) 31887
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
91
91
96
101
111
116
ウエスト(cm)
91
91
96
101
111
116
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03928365
品番
31887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
シルエットや機能で選べるカジュアルパンツ。レディースもご用意しています。
色
チャコール
サイズ
91
性別
男性用
ウエスト(cm)
91
股下(cm)
79
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチ)
色番
48
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属