曜日別特売
幅100×長さ133 2枚組 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・花粉キャッチレースカーテン スーロ ユニベール 03929584

幅100×長さ133 2枚組 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・花粉キャッチレースカーテン スーロ ユニベール 03929584
幅100×長さ133 2枚組 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・花粉キャッチレースカーテン スーロ ユニベール 03929584
幅100×長さ133 2枚組 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・花粉キャッチレースカーテン スーロ ユニベール 03929584
幅100×長さ133 2枚組 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・花粉キャッチレースカーテン スーロ ユニベール 03929584

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・花粉キャッチレースカーテン スーロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(cm)100×133
内容量1セット(2枚)注文コード03929584品番幅100×長さ133 2枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルな模様のレースカーテンです。
UVカット80%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。
このカーテンは、花粉の侵入率の高い窓辺でフィルターのような役割を果たしてくれるので、花粉の侵入を防ぎます。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト寸法(幅W×長さL)(cm)100×133機能UVカット、ミラー、省エネ、花粉キャッチ混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする