PRE-703C 60Hz 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス) 03930966

PRE-703C 60Hz 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス) 03930966
PRE-703C 60Hz 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス) 03930966
PRE-703C 60Hz 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス) 03930966

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード03930966品番PRE-703C 60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。
コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。
小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め

質量(kg)11ホワイト定格電圧(V)AC100直径(Φcm)ターンテーブル:25.5定格周波数(Hz)60定格消費電力(W)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×324×258対応60Hz地域専用電源コード(m)1.5高周波出力(W)(定格)700庫内寸法(mm)W306×D307×H190タイマー調理:15分庫内容量(L)17出力切替700W/500W/200W
注意
※地域によって周波数が異なりますので、ご利用になる地域の周波数をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03930966PRE-703C 60Hz66522508PRE-690HFG(W)PRE-703C 60Hz 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス) 66522508単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリーユアサ(ユアサプライムス)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03930966
2023-05-24
用途: 従業員用
建設業・工事業

電化製品の量販店でも似た様な商品がありましたが、ここで購入した価格が最安値でした。シンプルに温めるだけなら、十分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする