曜日別特売
GBS-6EDBL ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS ノーリツ 03930984

ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ガスの種類LPG/1型
内容量1台注文コード03930984品番GBS-6EDBL
参考基準価格(税別)¥121,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ガスの種類LPG/1型号数6.5号シャワー種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様点検お知らせ
注意
※特監法対象商品。
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする