2501 長袖カッターシャツ(ブルー) 2501 クロダルマ 03931235

長袖カッターシャツ(ブルー) 2501

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ37
裄丈(cm)72
内容量1着注文コード03931235品番2501
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。

ブルーサイズ37裄丈(cm)72種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35首廻り(cm)37色番-材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03931314
2024-01-16
用途: スーツ着用時
柳田工業株式会社建設業・工事業

襟丈等は大丈夫ですが袖が七分袖!こんな酷い商品は初めてで騙された感でいっぱいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする