クロダルマ
長袖カッターシャツ(ブルー) 2501
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
38
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
裄丈(cm)
74
72
74
76
78
80
82
84
86
全106種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03931348
品番
2501
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。
色
ブルー
サイズ
38
裄丈(cm)
74
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
首廻り(cm)
38
色番
-
材質(ボタン)
樹脂
性別
男性用