クロダルマ
半袖カッターシャツ(白) 2600
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
45
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03932373
品番
2600
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。
色
白
サイズ
45
性別
男性用
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
首廻り(cm)
45
裄丈(cm)
28
色番
-
材質(ボタン)
樹脂