GQ-2037WX-T ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 03932795

ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類LPG仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、QU-22対応、低温出湯、ターボ給湯、SKB対応注文コード03932795品番GQ-2037WX-T
参考基準価格(税別)¥218,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ガスの種類LPG給水・給湯接続R3/4(20A)号数20号種類給湯専用設置形態PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、QU-22対応、低温出湯、ターボ給湯、SKB対応リモコン別売
関連資料:名称寸法図(0.2MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする