クロダルマ
レインコート・パンツ 雨王 47404
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ターコイズ
シルバー
イエロー
ターコイズ
ブラック
ネイビー
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03934193
品番
47404
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐水圧10000mm・透湿性3000g/m
2
・24hrs。
配色の色使いやデザインにこだわった、軽量で安全性にも配慮したレインコート。
色
ターコイズ
サイズ
M
胸囲(cm)
122
混率(%)
表/ナイロン100(PUコーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
76~84
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
85
色番
83