曜日別特売
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263

47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263
47404 レインコート・パンツ 雨王 47404 クロダルマ 03934263

レインコート・パンツ 雨王 47404

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード03934263品番47404
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐水圧10000mm・透湿性3000g/m2・24hrs。
配色の色使いやデザインにこだわった、軽量で安全性にも配慮したレインコート。

ブラックサイズM胸囲(cm)122混率(%)表/ナイロン100(PUコーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)股下(cm)71ウエスト(cm)76~84着丈(cm)77裄丈(cm)85色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする