GQ-C1634WS-T ガス給湯器(給湯専用)PS扉内設置形 エコジョーズ GQ ノーリツ 03934439

ガス給湯器(給湯専用)PS扉内設置形 エコジョーズ GQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類12A・13A号数16号注文コード03934439品番GQ-C1634WS-T
参考基準価格(税別)¥194,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ガスの種類12A・13A給水・給湯接続R1/2(15A)号数16号種類給湯専用設置形態PS扉内設置形(PS標準設置形)タイプエコジョーズタイプグリーン購入法適合仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、点検お知らせ、エスポ対応リモコン別売
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする