クロダルマ
レインコート・パンツ 雨王 おしゃれ編 47400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ワイン
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03934753
品番
47400
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
雨とムレを防ぎ、夜間の作業にも安心、マジックテープ使いがうれしい。
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
120
混率(%)
表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
80
色番
10