クロダルマ
レインコート・パンツ 雨王 おしゃれ編 47400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ワイン
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03934796
品番
47400
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
雨とムレを防ぎ、夜間の作業にも安心、マジックテープ使いがうれしい。
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
混率(%)
表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
130
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
89
色番
10