47400 レインコート・パンツ 雨王 おしゃれ編 47400 クロダルマ 03934866

レインコート・パンツ 雨王 おしゃれ編 47400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード03934866品番47400
参考基準価格(税別)¥10,850販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

雨とムレを防ぎ、夜間の作業にも安心、マジックテープ使いがうれしい。

ネイビーサイズ4L胸囲(cm)138混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)股下(cm)79ウエスト(cm)130着丈(cm)82裄丈(cm)89色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする