曜日別特売
GQ-C2434WZ-C ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 エコジョーズ GQ ノーリツ 03934938

ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 エコジョーズ GQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
号数24号
内容量1台注文コード03934938品番GQ-C2434WZ-C
参考基準価格(税別)¥284,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ガスの種類12A・13A号数24号種類給湯専用設置形態屋外壁掛形タイプエコジョーズタイプ仕様簡単2連結、80度出湯、QU-4/15A対応、MT-5対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害リモコン別売
関連資料:仕様(0.17MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする