ノーリツ
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 エコジョーズ GQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ガスの種類
12A・13A
LPG
12A・13A
号数
32号
20号
24号
32号
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03934956
品番
GQ-C3222WZ-1
参考基準価格(税別)
¥391,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ガスの種類
12A・13A
号数
32号
種類
給湯専用
設置形態
屋外壁掛形
タイプ
エコジョーズタイプ
仕様
マルチ設置、簡単2連結、80度出湯、低温出湯、QU-4対応、MT-5対応、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
リモコン
別売
関連資料:
仕様(0.17MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません