曜日別特売
47401 レインコート・パンツ 雨王 ハッスル編 47401 クロダルマ 03935094

レインコート・パンツ 雨王 ハッスル編 47401

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ブルー
内容量1着注文コード03935094品番47401
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手から雨が入りにくい水返しや総メッシュ使いのカラフルレインコート。

ブルーサイズS胸囲(cm)116混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)股下(cm)68ウエスト(cm)95着丈(cm)70裄丈(cm)76色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03935006
2018-12-08
用途: バイクの通勤
その他業種

冬場は着込むので、大きいサイズのカッパを探しましたが、見つかりませんでした。 雨天時はもちろん着ますが、寒い日にも着ています。 5Lと4Lで迷いましたが、4Lで十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする