GQH-2443AWXD-SFF-DXBL ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)屋内壁掛強制給排気形 GQH ノーリツ 03935315

ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)屋内壁掛強制給排気形 GQH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
号数24号
接続2温度 ヘッダー外付(低温4系統まで)
内容量1台注文コード03935315品番GQH-2443AWXD-SFF-DXBL
参考基準価格(税別)¥438,100販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
ガスの種類12A・13A号数24号種類給湯専用設置形態屋内壁掛強制給排気形タイプ従来エコタイプ暖房能力(kW)14接続2温度 ヘッダー外付(低温4系統まで)グリーン購入法適合仕様Q機能PRO-TEC、QU-1/QU-3対応、省電力モード、高温水供給式、たし湯、たし水、沸上予約、低温出湯、暖房水自動補水、点検お知らせ、3階端末対応リモコン別売
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする