ノーリツ
ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
ガスの種類
12A・13A
LPG
12A・13A
号数
16号
20号
24号
接続
2温度 ヘッダー外付(低温4系統まで)
2温度 3P内蔵
1温度
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03935358
品番
GQH-1643AWXD-TB-DXBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥351,700
ガスの種類
12A・13A
号数
16号
種類
給湯専用
設置形態
PS扉内後方排気延長形
タイプ
従来エコタイプ
暖房能力(kW)
14
接続
2温度 ヘッダー外付(低温4系統まで)
グリーン購入法
適合
仕様
Q機能PRO-TEC、QU-1/QU-3対応、省電力モード、高温水供給式、たし湯、たし水、沸上予約、低温出湯、暖房水自動補水、点検お知らせ、3階端末対応
リモコン
別売
関連資料:
名称寸法図(0.2MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03935358
GQH-1643AWXD-TB-DXBL
63551768
GQH-1656AWD-TB-DX BL
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形
ノーリツ
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)