曜日別特売
GQH-2045WXA3H-TBBL ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQH ノーリツ 03935376

ガス温水暖房付給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
号数20号
接続2温度 3P内蔵
内容量1台注文コード03935376品番GQH-2045WXA3H-TBBL
参考基準価格(税別)¥385,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ガスの種類12A・13A号数20号種類給湯専用設置形態PS扉内後方排気延長形タイプ従来エコタイプ暖房能力(kW)11.2接続2温度 3P内蔵グリーン購入法適合仕様SKB対応、Q機能PRO-TEC、QU-1/QU-3対応、省電力モード、低温出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、点検お知らせ、3階端末対応、オートメーションシステム対応リモコン別売
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする